Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 630A 1000V 2BKN/75 AR UR SN133057 - 170M5959

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 630A 1000V 2BKN/75 AR UR SN133057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 2

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Névleges áram - 630 A

  • Lekapcsolási teljesítmény - 125 kA

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590461313

Sonepar cikkszám

SN133057

Gyártói cikkszám

170M5959

Gyártói típuskód

FUSE 630A 1000V 2BKN/75 AR UR

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

2

Névleges feszültség AC:

1000 V

Névleges áram:

630 A

Lekapcsolási teljesítmény:

125 kA

Áram fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Színkód:

nincs

IEC 60269 szerinti biztosítórendszer:

IEC 60269-4 szerinti A típusú süllyesztett végű csatlakozás

Állapotjelző típusa:

közép-jelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

110 W

Rögzítő lyukak:

M10

Csatlakozók távolsága középtől középig:

74.3 mm

FUSE 630A 1000V 2BKN/75 AR UR