Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 630A 1000V 3L PV SX125752 - PV-630A-3L

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 630A 1000V 3L PV SX125752

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996516000540

Sonepar cikkszám

SX125752

Gyártói cikkszám

PV-630A-3L

Gyártói típuskód

FUSE 630A 1000V 3L PV

FUSE 630A 1000V 3L PV