Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 630A 690V IEC aR 230FU/70 SX125850 - 170M1781

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 630A 690V IEC aR 230FU/70 SX125850

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441629

Sonepar cikkszám

SX125850

Gyártói cikkszám

170M1781

Gyártói típuskód

FUSE 630A 750V DC IEC aR 230FU/70

FUSE 630A 690V IEC aR 230FU/70