Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 63A 660V 0000U/80 AR UR SX125878 - 170M0115

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 63A 660V 0000U/80 AR UR SX125878

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590440455

Sonepar cikkszám

SX125878

Gyártói cikkszám

170M0115

Gyártói típuskód

FUSE 63A 660V 0000U/80 AR UR

FUSE 63A 660V 0000U/80 AR UR