Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 63A 690V 000FU/70 AR CU SX125883 - 170M1754

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 63A 690V 000FU/70 AR CU SX125883

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441506

Sonepar cikkszám

SX125883

Gyártói cikkszám

170M1754

Gyártói típuskód

FUSE 63A 750V DC 000FU/70 AR CU

FUSE 63A 690V 000FU/70 AR CU