Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 63A 690V 000U/80 GR UC SX125885 - 170M1315

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 63A 690V 000U/80 GR UC SX125885

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590515511

Sonepar cikkszám

SX125885

Gyártói cikkszám

170M1315

Gyártói típuskód

FUSE 63A 690V 000U/80 GR UC

FUSE 63A 690V 000U/80 GR UC