Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 80A 660V 0000U/80 AR UR SX126125 - 170M0116

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 80A 660V 0000U/80 AR UR SX126125

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590440462

Sonepar cikkszám

SX126125

Gyártói cikkszám

170M0116

Gyártói típuskód

FUSE 80A 660V 0000U/80 AR UR

FUSE 80A 660V 0000U/80 AR UR