Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 80A 690V 000U/80 AR UC SX126130 - 170M1316

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 80A 690V 000U/80 AR UC SX126130

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590515528

Sonepar cikkszám

SX126130

Gyártói cikkszám

170M1316

Gyártói típuskód

FUSE 80A 690V 000U/80 AR UC

FUSE 80A 690V 000U/80 AR UC