Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 80A 690V IEC aR 000FU/70 SX126147 - 170M1755

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 80A 690V IEC aR 000FU/70 SX126147

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441513

Sonepar cikkszám

SX126147

Gyártói cikkszám

170M1755

Gyártói típuskód

FUSE 80A 750V DC IEC aR 000FU/70

FUSE 80A 690V IEC aR 000FU/70