Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE-D01 10A GR 400VAC E14 SX120264 - 10NZ01R

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE-D01 10A GR 400VAC E14 SX120264

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590428965

Sonepar cikkszám

SX120264

Gyártói cikkszám

10NZ01R

Gyártói típuskód

FUSE D01 10A 400V AC GR E14

FUSE-D01 10A GR 400VAC E14