Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fűtőtest 100W, 230V AC, IP44 SN133725 - 167271

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fűtőtest 100W, 230V AC, IP44 SN133725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 100 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1743 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133725

Gyártói cikkszám

167271

Gyártói típuskód

R-HEAT-100W

Névleges teljesítmény:

100 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-250 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

70 mm

Magasság:

175 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-250 V

Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

100 W

Mélység:

50 mm

Védettség (IP):

IP44

Védettség (NEMA):

egyéb

Fűtőtest 100W, 230V AC, IP44