Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Gombafejű nyomógomb, fekete IP67 SN050334 - 216725

EATON
MásolásMásolás
EATON - Gombafejű nyomógomb, fekete IP67 SN050334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 36.5 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082167257

Sonepar cikkszám

SN050334

Gyártói cikkszám

216725

Gyártói típuskód

M22S-DP-S-X0

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

36.5 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

4X, 13

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Gombafejű nyomógomb, fekete