EATON - Gombafejű nyomógomb, piros IP67 SN050331 - 216715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 36.5 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082167158
Sonepar cikkszám
SN050331
Gyártói cikkszám
216715
Gyártói típuskód
M22S-DP-R
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
36.5 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
4X, 13
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete