EATON - Grommet, oval 38x100mm [1.5x4''] 10pcs SN049366 - ETN-ACCGROM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 100 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 38 mm
Magasság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049366
Gyártói cikkszám
ETN-ACCGROM
Gyártói típuskód
Grommet, oval 38x100mm [1.5x4''
Mélység:
100 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
38 mm
Magasság:
8 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Grommet, oval 38x100mm [1.5x4"] 10pcs