Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Gy.sín száll. szétválasztás SF 2000A GT71142 - 289081

EATON
MásolásMásolás
EATON - Gy.sín száll. szétválasztás SF 2000A GT71142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Terhelhetőség - 0 kg

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082890810

Sonepar cikkszám

GT71142

Gyártói cikkszám

289081

Gyártói típuskód

XBTT20-3P

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

250 mm

Magasság:

40 mm

Terhelhetőség:

0 kg

Anyag:

fém

Mélység:

380 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek szállításhoz (kapcsolószekrény) ; Gy.sín száll. szétválasztás SF 2000A