EATON - Gyűjtősínkapocs cu 12x5-2 GT33039 - 002282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 400 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080022824
Sonepar cikkszám
GT33039
Gyártói cikkszám
002282
Gyártói típuskód
K12X5/2
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
120 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
400 A
Kapocs szélessége:
35 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; %Gyűjtősínkapocs cu 12x5-2