EATON - Gyűjtősínkapocs / CU 20x5 SN050657 - 002327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 74 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080023272
Sonepar cikkszám
SN050657
Gyártói cikkszám
002327
Gyártói típuskód
K20X5/25
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
74 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
250 A
Kapocs szélessége:
31 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősínkapocs / CU 20x5