EATON - Gyűjtősínkapocs cu 20x5 (x10) GT21814 - 002325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 124 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 400 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080023258
Sonepar cikkszám
GT21814
Gyártói cikkszám
002325
Gyártói típuskód
K20X10/35
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
124 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
400 A
Kapocs szélessége:
31 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősínkapocs cu 20x5 (x10)