EATON - Gyűjtősínkapocs / CU 20x5(x10, SN050650 - 002283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 240 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 630 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080022831
Sonepar cikkszám
SN050650
Gyártói cikkszám
002283
Gyártói típuskód
K20X10
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
240 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
630 A
Kapocs szélessége:
38 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősínkapocs / CU 20x5(x10,