EATON - Gyűjtősínkapocs / CU-sín SN050077 - 002326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-15 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 462 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 800 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080023265
Sonepar cikkszám
SN050077
Gyártói cikkszám
002326
Gyártói típuskód
K20X15/50
Gyűjtősín vastagság:
5-15 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
462 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
800 A
Kapocs szélessége:
31 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősínkapocs / CU-sín