EATON - Gyűjtősíntartó 1600A 3pólus 185mm (sín) SL 3p síntartó, 185mm (1600A) SN167398 - 182913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 1600 A
Síntávolság - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081778416
Sonepar cikkszám
SN167398
Gyártói cikkszám
182913
Gyártói típuskód
XDSLH
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
1600 A
Síntávolság:
185 mm
Gyűjtősíntartó 1600A 3pólus 185mm (sín) SL 3p síntartó, 185mm (1600A)