Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Gyűjtősíntartó konzol 3p 3200A XDSF32-SL-D SN107082 - 180581

EATON
MásolásMásolás
EATON - Gyűjtősíntartó konzol 3p 3200A XDSF32-SL-D SN107082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 3200 A

  • Síntávolság - 185 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081757466

Sonepar cikkszám

SN107082

Gyártói cikkszám

180581

Gyártói típuskód

XDSF32-SL-D

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

3200 A

Síntávolság:

185 mm

Gyűjtősíntartó konzol 3p 3200A XDSF32-SL-D