Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Gyűrűs áramváltó 150A SN048230 - 285559

MásolásMásolás
EATON - Gyűrűs áramváltó 150A SN048230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Névleges hibaáram - 0-0 A

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Max. indítás-késleltetési idő - 0 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082855598

Sonepar cikkszám

SN048230

Gyártói cikkszám

285559

Gyártói típuskód

PFR-W-30

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Névleges hibaáram:

0-0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Max. indítás-késleltetési idő:

0 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Gyűrűs áramváltó 150A