EATON - Hálózati fojtó, háromfázisú, AC IP00 SN046642 - 269507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 60-60 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 60 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082695071
Sonepar cikkszám
SN046642
Gyártói cikkszám
269507
Gyártói típuskód
DX-LN3-060
Névleges áram AC:
60-60 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
60 A
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
550 V
Névleges induktivitás:
0.31 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.5 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz
Védettség (NEMA):
egyéb