Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hálózati fojtó, háromfázisú, AC IP00 SN046647 - 269512

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hálózati fojtó, háromfázisú, AC IP00 SN046647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 200-200 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 200 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082695125

Sonepar cikkszám

SN046647

Gyártói cikkszám

269512

Gyártói típuskód

DX-LN3-200

Névleges áram AC:

200-200 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

200 A

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Névleges induktivitás:

0.09 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.5 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kisfeszültségű fojtószelep ; Hálózati fojtó, háromfázisú, AC