EATON - Hangjelző betét, szaggatott GT45040 - 229028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - lüktető hang
Hangerő - 83 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082290283
Sonepar cikkszám
GT45040
Gyártói cikkszám
229028
Gyártói típuskód
M22-XAMP
Akusztikus jel fajtája:
lüktető hang
Hangerő:
83 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Akusztikus jelzőberendezés ; Hangjelző betét, szaggatott