EATON - Hangjelzőbetét folyamatos M22-XAM GT04156 - 229025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Hangerő - 83 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 18-30 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082290252
Sonepar cikkszám
GT04156
Gyártói cikkszám
229025
Gyártói típuskód
M22-XAM
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Hangerő:
83 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
18-30 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Akusztikus jelzőberendezés ; Hangjelzőbetét folyamatos M22-XAM