Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hangmodul 8hangú max 100dB IP66 120VAC SN044090 - 171288

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hangmodul 8hangú max 100dB IP66 120VAC SN044090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-120 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-120 V

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081679164

Sonepar cikkszám

SN044090

Gyártói cikkszám

171288

Gyártói típuskód

SL7-AP120-M

Funkció:

egyéb

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-120 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-120 V

Védettség (IP):

IP66

Hangmagasság beállítható:

Igen

Külső átmérő:

73 mm

Szín:

fekete

Feszültség fajtája:

AC

Hangerő:

100 dB

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Hangmodul 8hangú max 100dB IP66 120VAC