Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Hármas keret vízsz/függ. beigeszinű SN050491 - 289675

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hármas keret vízsz/függ. beigeszinű SN050491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

  • Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082896751

Sonepar cikkszám

SN050491

Gyártói cikkszám

289675

Gyártói típuskód

C100-RAZ-R3-BE-00

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

termoplasztik

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Hármas keret vízsz/függ. beigeszinű