EATON - Hármas keret vízsz/függ. neptun ac. SN050493 - 289677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082896775
Sonepar cikkszám
SN050493
Gyártói cikkszám
289677
Gyártói típuskód
C100-RAZ-R3-NS-00
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyagminőség:
termoplasztik
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Hármas keret vízsz/függ. neptun ac.