EATON - Háromfázisú sorolósín SN050448 - 240084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 35 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082400842
Sonepar cikkszám
SN050448
Gyártói cikkszám
240084
Gyártói típuskód
DILM12-XDSB0/3
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
35 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
45 mm
Hosszúság:
112 mm
Modulszélesség:
6.2
Keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA