EATON - Háromfázisú sorolósín SN050449 - 240085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 35 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082400859
Sonepar cikkszám
SN050449
Gyártói cikkszám
240085
Gyártói típuskód
DILM12-XDSB0/4
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
35 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
45 mm
Hosszúság:
157 mm
Modulszélesség:
8.7
Keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA