EATON - Hátfal BC-A kiselosztóhoz 1/13 SN048704 - 294890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082948900
Sonepar cikkszám
SN048704
Gyártói cikkszám
294890
Gyártói típuskód
BCZ-CS-PF-1/13
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Szélesség:
250 mm
Magasság:
225 mm
Raszterméret:
13 mm
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Hátfal BC-A kiselosztóhoz 1/13