EATON - Hátfal BC-A kiselosztóhoz 2/26 SN048705 - 294891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082948917
Sonepar cikkszám
SN048705
Gyártói cikkszám
294891
Gyártói típuskód
BCZ-CS-PF-2/26
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
2
Szélesség:
250 mm
Magasság:
10 mm
Raszterméret:
13 mm
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Hátfal BC-A kiselosztóhoz 2/26