EATON - Hátfal BC-A kiselosztóhoz 3/39 SN048706 - 294892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082948924
Sonepar cikkszám
SN048706
Gyártói cikkszám
294892
Gyártói típuskód
BCZ-CS-PF-3/39
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
3
Szélesség:
250 mm
Magasság:
5 mm
Raszterméret:
13 mm
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Hátfal BC-A kiselosztóhoz 3/39