EATON - Hátsó hajtás, piros-sárga SN036427 - 107261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - illesztés huzalozó rendszerekhez
Szélesség - 25 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 2 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081070244
Sonepar cikkszám
SN036427
Gyártói cikkszám
107261
Gyártói típuskód
NZM2-XRAVR
Tartozék fajtája:
illesztés huzalozó rendszerekhez
Szélesség:
25 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Hátsó hajtás, piros-sárga