Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Helyzetjelző érintkező (kocsi poz.) 1 váltó, b/j SN074678 - 184195

EATON
MásolásMásolás
EATON - Helyzetjelző érintkező (kocsi poz.) 1 váltó, b/j SN074678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081796847

Sonepar cikkszám

SN074678

Gyártói cikkszám

184195

Gyártói típuskód

+IZMX-CS40-1

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Helyzetjelző érintkező (kocsi poz.) 1 váltó, b/j