EATON - Helyzetjelző érintkező (kocsi poz.), 1 váltó, b/j SN116658 - 184196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - padlórögzítés
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116658
Gyártói cikkszám
184196
Gyártói típuskód
IZMX-CS40-1
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
padlórögzítés
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Helyzetjelző érintkező (kocsi poz.), 1 váltó, b/j