EATON - Helyzetkapcs.kpl.,hosszú görgős kar,műanyag,csav. IP67 SN049568 - 106781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081064984
Sonepar cikkszám
SN049568
Gyártói cikkszám
106781
Gyártói típuskód
LS-S02/L
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
11 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs.kpl.,hosszú görgős kar,műanyag,csav.