Nem visszaküldhető

EATON - Helyzetkapcs.kpl.,hosszú görgős kar,műanyag,csav. IP67 SN049572 - 106800

EATON
MásolásMásolás
EATON - Helyzetkapcs.kpl.,hosszú görgős kar,műanyag,csav. IP67 SN049572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - orosz

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065677

Sonepar cikkszám

SN049572

Gyártói cikkszám

106800

Gyártói típuskód

LS-S11S/L

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

orosz

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

60 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs.kpl.,hosszú görgős kar,műanyag,csav.