EATON - Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav IP67 SN036369 - 106780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - I-0-II
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081064977
Sonepar cikkszám
SN036369
Gyártói cikkszám
106780
Gyártói típuskód
LS-S02/F
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0-II
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
11 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav