EATON - Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav IP67 SN036370 - 106784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065516
Sonepar cikkszám
SN036370
Gyártói cikkszám
106784
Gyártói típuskód
LS-S11/F
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
11 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav