Nem visszaküldhető

EATON - Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav IP67 SN036372 - 106792

EATON
MásolásMásolás
EATON - Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav IP67 SN036372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - cseh

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065592

Sonepar cikkszám

SN036372

Gyártói cikkszám

106792

Gyártói típuskód

LS-S11D/F

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

cseh

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

60 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav