Nem visszaküldhető

EATON - Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav IP67 SN036376 - 106799

EATON
MásolásMásolás
EATON - Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav IP67 SN036376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - olasz

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065660

Sonepar cikkszám

SN036376

Gyártói cikkszám

106799

Gyártói típuskód

LS-S11S/F

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

olasz

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

60 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav