Nem visszaküldhető

EATON - Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav IP67 SN036378 - 106809

EATON
MásolásMásolás
EATON - Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav IP67 SN036378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - szlovák

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065769

Sonepar cikkszám

SN036378

Gyártói cikkszám

106809

Gyártói típuskód

LS-S20/F

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

szlovák

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság:

90 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav