Nem visszaküldhető

EATON - Helyzetkapcs.,kúpos ütk.,mük.fejekkel bőv.,műa,csa IP67 SN050842 - 106797

EATON
MásolásMásolás
EATON - Helyzetkapcs.,kúpos ütk.,mük.fejekkel bőv.,műa,csa IP67 SN050842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - francia

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065646

Sonepar cikkszám

SN050842

Gyártói cikkszám

106797

Gyártói típuskód

LS-S11D-SW

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

francia

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

60 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs.,kúpos ütk.,mük.fejekkel bőv.,műa,csa