Nem visszaküldhető

EATON - Helyzetkapcs.,kúpos ütk.,mük.fejekkel bőv.,műa,csa IP67 SN050843 - 106806

EATON
MásolásMásolás
EATON - Helyzetkapcs.,kúpos ütk.,mük.fejekkel bőv.,műa,csa IP67 SN050843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - észt

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065738

Sonepar cikkszám

SN050843

Gyártói cikkszám

106806

Gyártói típuskód

LS-S11S-SW

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

észt

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

60 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs.,kúpos ütk.,mük.fejekkel bőv.,műa,csa