EATON - Helyzetkapcs,kúpos ütk.,mük.fejekkel bőv.,műa,csav IP67 SN050840 - 106782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - Symbol "0-1"
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081064991
Sonepar cikkszám
SN050840
Gyártói cikkszám
106782
Gyártói típuskód
LS-S02-SW
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
Symbol "0-1"
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
11 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs,kúpos ütk.,mük.fejekkel bőv.,műa,csav