Nem visszaküldhető

EATON - Helyzetkapcs. műa,csav 1z1ny, 1mm / 3mm IP67 SN050872 - 116705

EATON
MásolásMásolás
EATON - Helyzetkapcs. műa,csav 1z1ny, 1mm / 3mm IP67 SN050872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Főérintkezők száma, nyitó - 2

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081164509

Sonepar cikkszám

SN050872

Gyártói cikkszám

116705

Gyártói típuskód

LS-S11A

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

32 A

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs. műa,csav 1z1ny, 1mm / 3mm