Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Helyzetkapcsoló, alapkészülék, bővíthető, -40°C IP65 SN044621 - 176895

MásolásMásolás
EATON - Helyzetkapcsoló, alapkészülék, bővíthető, -40°C IP65 SN044621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség - IP65

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081713370

Sonepar cikkszám

SN044621

Gyártói cikkszám

176895

Gyártói típuskód

LS-S02A-CC

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Ház anyaga:

műanyag

Védettség:

IP65

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Nyitóérintkezők száma:

2

Szenzor szélessége:

31 mm

Záróérintkezők száma:

0

Szenzor hossza:

33.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Kényszerműködtetés:

Igen

Illesztőhely típusa:

nélkül

Szenzor magassága:

61 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Szenzor átmérője:

0 mm

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Elektronikus kimenet:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.8 A

Védettség (NEMA):

egyéb

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.3 A

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcsoló, alapkészülék, bővíthető, -40°C